すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572CD-5.5

品名 : 7/32"(5.56mm)x100mm ドライブピンポンチ

滑り止め付

仕様

先端径7/32”(5.56mm)全長100mm
材質工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分に先端径が記載されています
ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。
ナール付
販売価格

1,690円(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/28 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0570ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572CD-1.5 1/16"(1.59mm)x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-2.5 3/32"(2.38mm)x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-3 1/8" (3.18mm)x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-4 5/32"(3.97mm)x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-5 3/16"(4.76mm)x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-5.5 7/32"(5.56mm)x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-6 1/4"(6.35mm )x100mm ドライブピンポンチ
    EA572CD-8 5/16"(7.94mm)x100mm ドライブピンポンチ
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品は5.5です。
    • L:100mm  A:25mm  B:7.8mm
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top