すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572CE-9.5

品名 : 3/8" (9.53mm)x200mm ドライブピンポンチ

滑り止め付

仕様

先端径3/8”(9.53mm)全長200mm
材質工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分に先端径が記載されています
ナール付
ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。
過酷な使用にも耐えるよう設計されています。
機械工場やモーター整備作業に最適です。
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/09/01 23:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0570ページ
バリエーション一覧
EA572CE-3 1/8" (3.18mm)x200mm ドライブピンポンチ
EA572CE-5 3/16"(4.76mm)x200mm ドライブピンポンチ
EA572CE-6 1/4"(6.35mm )x200mm ドライブピンポンチ
EA572CE-8 5/16"(7.94mm)x200mm ドライブピンポンチ
EA572CE-9.5 3/8" (9.53mm)x200mm ドライブピンポンチ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は9.5です。
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top