すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572CJ-3

品名 : 30x220mm フラットチゼル

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01281
用途ハツリ作業、ブロック加工、フロアー材の剥がし作業に全長220mm
刃幅30mm重量270g
壊したり、はがしたりする作業に最適です。
柄の先端に座金があるので、たたき作業も可能です。
刃先を鋭利に仕上げているので、作業効率があがります。
軽量タイプのワイドなタガネ
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/01 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0107ページ
バリエーション一覧
EA572CJ-1 10x220mm フラットチゼル
EA572CJ-2 20x220mm フラットチゼル
EA572CJ-3 30x220mm フラットチゼル
EA572CJ-4 40x220mm フラットチゼル
EA572CJ-5 50x230mm フラットチゼル
その他関連
関連商品EA572CJ : 3本組 フラットチゼル
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top