すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572CS-3

品名 : 9.5x127mm 平たがね

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。
材質鍛造鋼刃幅9.5mm
全長127mm
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572MB-10
    バリエーション一覧
    EA572CS-1 6.35x127mm 平たがね
    EA572CS-2 7.9x127mm 平たがね
    EA572CS-3 9.5x127mm 平たがね
    EA572CS-5 12.7x152mm 平たがね
    EA572CS-6 15.8x127mm 平たがね
    EA572CS-9 25.4x203mm 平たがね
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top