すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572DC-100A

品名 : 4本組 チゼルセット

仕様

電工チゼル刃幅:12mm
全長:300mm
材質:クロムバナジウム鋼
電工ポイントチゼル軸径:10mm
全長:300mm
材質:クロムバナジウム鋼
スロットチゼル刃幅:30mm
全長:300mm
材質:クロムバナジウム鋼
ハンマー全重量:890g
頭径:32mm
全長:200mm
材質:頭/鍛造鉄、柄/スチール(ゴムグリップ付)
ケースサイズ:347(W)×167(D)×119(H)mm
材質:高耐衝撃性コーポリマー
タイプが異なるチゼル3本に加え、短い柄で狙いが定めやすいハンマーとケースのセット品です。
頑丈な高耐衝撃性ポリマー製のケースが付いているため、現場への持ち運びがスマートに行えます。
※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA505AB-1 : 347x167x119mm 工具箱(クリアー)
セット商品EA572DC-3 : 12x300mm 電工チゼル(グリップ付)
セット商品EA572DC-12 : 10x300mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)
セット商品EA572DH-11A : 30x300mm スロットチゼル(グリップ付)
セット商品EA575WB-41 : 890g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top