すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572DW-12

品名 : 8本組 チゼル・ポンチセット

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番421 011 0
フラットチゼル・15mm(刃幅)×100mm(全長)
・24mm(刃幅)×200mm(全長)
・26mm(刃幅)×300mm(全長)
平行ピンポンチ・φ2×150mm
・φ3×150mm
・φ4×150mm
・φ5×150mm
・φ6×150mm
材質クロムバナジウム鋼
フラットチゼル(3サイズ)、平行ピンポンチ(5サイズ)の打撃ツールセット
フォームトレー入り(トレーサイズ:335×165×33mm)
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0106ページ
その他関連
関連商品EA572DL-2 : 2.0mm 平行ポンチ
関連商品EA572DL-3 : 3.0mm 平行ポンチ
関連商品EA572DL-4 : 4.0mm 平行ポンチ
関連商品EA572DL-5 : 5.0mm 平行ポンチ
関連商品EA572DL-6 : 6.0mm 平行ポンチ
ウェブカタログ画像
  • ピンポンチ先端
  • フラットチゼル先端
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top