すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HA

品名 : 1.5-6.0mm 6本組 テーパーポンチセット

カタログ訂正

26/09/28 材質:(誤)クロムバナジウム鋼→(正)特殊バネ鋼 (No.57・58 1253)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB735.BCN
用途ピンの取り外しや板金の切断用先端径1.5・2・3・4・5・6mm
全長120mm八角対辺10mm
材質特殊バネ鋼総重量約436g
弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製
後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。
表面に耐錆性に優れたニッケルクロームメッキが施されています。
ボディーは安全に作業しやすい八角形デザイン
プラスチックホルダー付き
販売価格

7,590円(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0570ページ
その他関連
セット商品EA572HA-1A : 1.5x120mm テーパーピンポンチ
セット商品EA572HA-2 : 2.0x120mm テーパーピンポンチ
セット商品EA572HA-3 : 3.0x120mm テーパーピンポンチ
セット商品EA572HA-4 : 4.0x120mm テーパーピンポンチ
セット商品EA572HA-5 : 5.0x120mm テーパーピンポンチ
セット商品EA572HA-6 : 6.0x120mm テーパーピンポンチ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top