すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HA-205

品名 : 5.0x120mm テーパーピンポンチ(ローレット付)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 720.5
用途ピンの取り外しや板金の切断用先端径5.0mm
全長120mm先端長35mm
軸径8mm材質特殊バネ鋼
重量38g
弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製
濡れた手や油分のある環境でも使えるローレット加工付きハンドルを採用
後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。
販売価格

1,070円(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572HA-201 1.0x100mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-202 2.0x105mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-203 3.0x110mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-204 4.0x115mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-205 5.0x120mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-206 6.0x125mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-207 7.0x130mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-208 8.0x135mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    EA572HA-209 9.0x140mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top