すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572HE

品名 : 2.0-6.0mm 5本組リベットセッター

リベット挿入時の打ち込みに使用します。

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番445 100 0
リベットサイズ2・3・4・5・6mm材質クロムバナジウム鋼
販売価格

5,950(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/11 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0572ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572HE 2.0-6.0mm 5本組リベットセッター
    EA572HE-2 2mm 丸リベットセッター
    EA572HE-3 3mm 丸リベットセッター
    EA572HE-4 4mm 丸リベットセッター
    EA572HE-5 5mm 丸リベットセッター
    EA572HE-6 6mm 丸リベットセッター
    EA572HE-7 7mm 丸リベットセッター
    EA572HE-8 8mm 丸リベットセッター
    EA572HE-9 9mm 丸リベットセッター
    EA572HE-10 10mm 丸リベットセッター
    モデルチェンジ品画像
    • 使用方法
    • エスコ便利カタログ572ページ
    • エスコ便利カタログ573ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top