すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572HP-10

品名 : φ10x150mm アジャストカッパーバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番COA-10
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組み立て調節、旋盤の芯出しに先端径10mm
全長150mm重量90g
材質ヘッド硬度HB 80°
八角形のツバ付で転がりを防止します。
ヘッドは取り替え出来ます
販売価格

5,780(税抜)/ 6,358円(税込)

カタログ価格

5,780円(税抜)/6,358円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/27 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0112ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572HP-25
    バリエーション一覧
    EA572HP-10 φ10x150mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-15 φ15x160mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-25 φ25x160mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-30 φ30x172mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-35 φ35x180mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-38 φ38x186mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-45 φ45x190mm アジャストカッパーバー
    その他関連
    部品EA575WW-9 : 10mm 銅ハンマーヘッド
    ウェブカタログ画像
    • ヘッドの交換方法

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ112ページ
    • エスコ便利カタログ113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top