すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HP-25

品名 : φ25x160mm アジャストカッパーバー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番COA-25
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組み立て調節、旋盤の芯出しに先端径25mm
全長160mm重量600g
材質銅ヘッド硬度HB 80°
八角形のツバ付で転がりを防止します。
治具や金型の取付調節、研磨のレベル出し、旋盤の芯出しに
ヘッドは取り替え出来ます
販売価格

7,210円(税抜)/ 7,931円(税込)

カタログ価格

7,210円(税抜)/7,931円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0112ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572HP-15 φ15x160mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-25 φ25x160mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-30 φ30x172mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-35 φ35x180mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-38 φ38x186mm アジャストカッパーバー
    EA572HP-45 φ45x190mm アジャストカッパーバー
    その他関連
    部品EA575WW-11 : 25mm 銅ハンマーヘッド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ヘッドの交換方法

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ112ページ
    • エスコ便利カタログ113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top