すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572JB-11

品名 : 18x180mm 電工チゼル

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番02775
全長180mm刃幅18mm
刃厚6mm材質特殊鋼
重量150g
強靭な6㎜厚の刃でラクラク作業
木材の溝掘り、軽天材の切断などの荒作業に最適です。
貫通式で叩いて使えるノミタイプ
刃の部分と柄尻の部分の2箇所が打撃可能
全長180㎜のコンパクトサイズ
落下防止コード取付穴付
販売価格

2,340円(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0105ページ
バリエーション一覧
EA572JB-11 18x180mm 電工チゼル
EA572JB-12 25x180mm 電工チゼル
その他関連
オプションEA925MR-6 : 25x210mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ104ページ
  • エスコ便利カタログ105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top