すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572JB-81

品名 : 50x950mm ドロスケレン棒(超硬刃付)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番03803
全長950mm刃幅50mm
刃厚5.0mm材質工具鋼
重量850g
レーザー加工機のドロス除去
引きながら使用するスクレーパー
先端に超硬チップ付
立ったまま使えるロングサイズ
ワークサポート部幅50mm
※ワークサポート部幅35mmには対応しておりませんので、ご注意ください。
販売価格

5,110(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/03 11:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0132ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端に超硬チップ付き

商品動画

  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top