すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572JC-6

品名 : 6.0x 90mm 超硬合金付タガネ

仕様

材質炭素工具鋼刃幅6mm
全長90mm板厚4.0mm
タイル、ブロック、レンガ等のハツリや切断に
刃先に超硬合金付
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/28 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0107ページ
バリエーション一覧
EA572JC-3 3.0x 90mm 超硬合金付タガネ
EA572JC-6 6.0x 90mm 超硬合金付タガネ
EA572JC-9 9.0x 95mm 超硬合金付タガネ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top