すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572KB-4A

品名 : 26mm/180mm/130mm セリ矢

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番00491
サイズ26mm全長芯:180mm
羽:130mm
材質炭素工具鋼重量710g
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。
対象加工物の質によって異なりますが、26mmのコンクリートドリルには、26mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0105ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572KB-3A
    • 品番

      EA572KB-3A

    • コメント

      サイズご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA572KB-1A 16mm/117mm/ 72mm セリ矢
    EA572KB-2A 19mm/135mm/ 90mm セリ矢
    EA572KB-3A 22mm/150mm/100mm セリ矢
    EA572KB-4A 26mm/180mm/130mm セリ矢
    EA572KB-5 28mm/195mm/130mm セリ矢
    EA572KB-6 30mm/210mm/130mm セリ矢
    EA572KB-7 32mm/220mm/145mm セリ矢
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    使用方法使用方法
    • エスコ便利カタログ104ページ
    • エスコ便利カタログ105ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top