すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MB-13

品名 : 13x150mm 平タガネ

刃先は特に頑丈な構造になっています

仕様

刃幅13mm全長150mm
材質クロムバナジウム鋼重量(g)118
※使用の際は保護メガネをつけて下さい
販売価格

1,770円(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 15:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0106ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572MB-6.5 6.5x125mm 平タガネ
    EA572MB-8 8 x125mm 平タガネ
    EA572MB-10 10x135mm 平タガネ
    EA572MB-13 13x150mm 平タガネ
    EA572MB-16 16x170mm 平タガネ
    EA572MB-19 19x180mm 平タガネ
    EA572MB-22 22x195mm 平タガネ
    EA572MB-25 25x200mm 平タガネ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ106ページ
    • エスコ便利カタログ107ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top