すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MG-18

品名 : 10 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端幅10mm材質クロムバナジウム鋼
全長203mm
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/04 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0571ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572MG-11 3.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-12 4.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-13 5.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-14 6.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-15 7.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-16 8.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-17 9.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-18 10 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-19 12 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※先端径×全長:10.0×203mm
    • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:10.0×203mm
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top