すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MG-3

品名 : 1/8"(3.18mm)x120mm 平行ピンポンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
材質はS2合金で頑丈です

仕様

材質S2合金先端径3.2mm
全長120mmロックウェル硬さ53~57
重量(g)20
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 10:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572CD-3
    • 品番

      EA572CD-3

    • コメント

      違い:材質・全長等

    バリエーション一覧
    EA572MG-1.5 1/16"(1.59mm)x100mm 平行ピンポンチ
    EA572MG-2.5 3/32"(2.38mm)x113mm 平行ピンポンチ
    EA572MG-3 1/8"(3.18mm)x120mm 平行ピンポンチ
    EA572MG-4 5/32"(3.97mm)x127mm 平行ピンポンチ
    EA572MG-5 3/16"(4.76mm)x133mm 平行ピンポンチ
    EA572MG-6 1/4"(6.35mm)x146mm 平行ピンポンチ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top