すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MG-30

品名 : 6本組 平行ピンポンチセット(ロング)

モデルチェンジ内容

25/12/09 ●工具袋の色がオレンジ色から白色のメッシュ生地に変わりました。(No.57 1115)

仕様

先端径1/8”・5/32”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”全長203mm
ロックウェル硬さ53~57
クロムバナジウム鋼
先端部90mmのロングタイプです。
ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/22 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0571ページ
その他関連
セット商品EA572MG-3L : 1/8"(3.18mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
セット商品EA572MG-4L : 5/32"(3.97mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
セット商品EA572MG-5L : 3/16"(4.76mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
セット商品EA572MG-6L : 1/4"(6.35mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
セット商品EA572MG-8L : 5/16"(7.94mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
セット商品EA572MG-9L : 3/8"(9.53mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top