すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MG-3L

品名 : 1/8"(3.18mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)

先端部90mmのロングタイプです

仕様

材質クロムバナジウム鋼先端径3.2mm
全長203mmロックウェル硬さ53~57
重量(g)53
先端部90mmのロングタイプです。
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
販売価格

1,860円(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/20 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0571ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572MG-3L 1/8"(3.18mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-4L 5/32"(3.97mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-5L 3/16"(4.76mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-5.5L 7/32"(5.56mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-6L 1/4"(6.35mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-8L 5/16"(7.94mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    EA572MG-9L 3/8"(9.53mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※先端径×全長:1/8”(3.18mm)×203mm
    • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:1/8”(3.18mm)×203mm
    • ※本商品は3Lです。
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top