すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MH

品名 : 3-8mm 6本組 ピンポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

<セット内容>6本組先端径3・4・5・6・7・8mm
全長150mm材質クロムバナジウム鋼
総重量425g
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0571ページ
その他関連
関連商品EA572MH-2 : 2.0x100mm ピンポンチ
部品EA572MH-3 : 3.0x150mm ピンポンチ
部品EA572MH-5 : 5.0x150mm ピンポンチ
部品EA572MH-6 : 6.0x150mm ピンポンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top