すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MH-13

品名 : 3.0x127mm テーパーピンポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端径3mm全長127mm
材質クロムバナジウム鋼
販売価格

965円(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0570ページ

代替品

EA572HA-103
  • 品番

    EA572HA-103

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA572MH-12 2.5x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-13 3.0x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-14 4.0x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-15 6.0x127mm テーパーピンポンチ
EA572MH-16 8.0x127mm テーパーピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:3.0×127mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:3.0×127mm
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top