すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MH-30

品名 : 9本組 ピンポンチ(ロールピン用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑り止めローレット加工付

仕様

材質クロムバナジウム鋼先端径1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8mm
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572MJ-20
    • 品番

      EA572MJ-20

    • コメント

      違い:材質・全長等

    バリエーション一覧
    EA572MH-30 9本組 ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-21 1.5x 70mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-22 2.0x 82mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-23 2.5x 89mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-24 3.0x102mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-25 3.5x102mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-26 4.0x114mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-27 5.0x114mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-28 6.0x140mm ピンポンチ(ロールピン用)
    EA572MH-29 8.0x152mm ピンポンチ(ロールピン用)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top