すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MH-6

品名 : 6.0x150mm ピンポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端径6mm全長150mm
材質クロムバナジウム鋼重量(g)60
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0571ページ

代替品

EA572DL-6
バリエーション一覧
EA572MH-2 2.0x100mm ピンポンチ
EA572MH-3 3.0x150mm ピンポンチ
EA572MH-5 5.0x150mm ピンポンチ
EA572MH-6 6.0x150mm ピンポンチ
その他関連
本体EA572MH : 3-8mm 6本組 ピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:6.0×150mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:6.0×150mm
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top