すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MJ-80

品名 : 4本組 ピンポンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
真鍮仕様で対象物を傷つけません

仕様

先端径ドリフトピンポンチ:3/4”・19mm
ロングピンポンチ:11/32”・9mm/3/8”・10mm/7/16”・11mm
全長254・304・355mm
材質真鍮
平行ロングピンポンチ3本、ドリフトピンポンチ1本の4本組セットです。
真鍮仕様で対象物を傷つけません
石積みから金属加工、設定、運転、取り外しなど、あらゆる用途に取り組むことができます。
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0571ページ
その他関連
セット商品EA572MJ-76 : 3/4”(19mm)x304mm ピンポンチ(真鍮製)
セット商品EA572MJ-81 : 11/32”(9mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製)
セット商品EA572MJ-82 : 3/8”(10mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製)
セット商品EA572MJ-83 : 7/16”(11mm)x355mm ピンポンチ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ570ページ
  • エスコ便利カタログ571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top