すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MK-3.2

品名 : 1/8"(3.18mm)x200mm ピンポンチ(ロング)

仕様

先端径(A)1/8”(3.2mm)軸サイズ(B)8mm
全長(C)200mmテーパー部長さ(D)89mm
重量67g材質クロムバナジウム鋼
黒色酸化仕上げで錆を防止します
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/20 08:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0570ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572MK-3.2 1/8"(3.18mm)x200mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-4L 5/32"(3.97mm)x230mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-4.8 3/16"(4.76mm)x250mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-4.8L 3/16"(4.76mm)x305mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-5.5 7/32"(5.5mm)x250mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-6.4 1/4”(6.4mm)x300mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-6.4L 1/4”(6.4mm)x355mm ピンポンチ(ロング)
    EA572MK-8L 5/16”(8.0mm)x406mm ピンポンチ(ロング)
    その他関連
    本体EA572MK : 1/8"-1/4" 4本組 ピンポンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※先端径×全長:1/8”(3.18mm)×200mm
    • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:1/8”(3.18mm)×200mm
    • A:1/8”(3.2mm)  B:8mm  C:200mm\nD:89mm
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top