すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MM

品名 : 2本組 平たがね&チスセット(グリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長:305mm
刃幅:19mm
ロックウェル硬さ:53~57
チス全長:305㎜
先端幅:8mm
タイプ:HEX
平タガネ(EA572MS-2)とチスタガネ(EA572MT-1)の2本組セットです。
材質工具鋼
販売価格

6,900(税抜)/ 7,590円(税込)

カタログ価格

6,900円(税抜)/7,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0103ページ

代替品

EA572MS-2
  • 品番

    EA572MS-2

  • コメント

    平タガネ単品になります。

EA572MT-1
  • 品番

    EA572MT-1

  • コメント

    チス単品になります。

その他関連
セット商品EA572MS-2 : 19x305mm 平たがね(グリップ付)
セット商品EA572MT-1 : 19x305mm チスタガネ(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top