独自形状のスプリング式ジョーで、片手で素早くラチェット操作が行えます。アルミハンドルの軽量化モデルで更に作業効率が向上
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 12693 |
|---|
| 商品名 | ラピッドグリップ | | |
|---|
| ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。 |
| 全長 | 350mm | パイプ外径 | 50mm |
|---|
| 重量 | 0.9kg | | |
|---|
| 販売価格 | 28,100円(税抜)/
30,910円(税込)
| カタログ価格 | 28,100円(税抜)/30,910円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/08/21 03:22現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0194ページ |
|---|