すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546BS-1

品名 : 200mm パイプレンチ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/01/30 重量:(誤)380g→(正)420g (No.57 1253)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

パイプ外径25mm呼び全長200mm
材質ステンレス(SUS420)重量420g
材質、メッキ、塗装について
銅含まず、銀含まず、Zu, Sn, Niなどのメッキ、塗装はしていません。
販売価格

9,360(税抜)/ 10,296円(税込)

カタログ価格

9,360円(税抜)/10,296円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0193ページ0366ページ
バリエーション一覧
EA546BS-1 200mm パイプレンチ(ステンレス製)
EA546BS-2 250mm パイプレンチ(ステンレス製)
EA546BS-3 300mm パイプレンチ(ステンレス製)
EA546BS-4 350mm パイプレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:200mm  d:25mm
  • エスコ便利カタログ192ページ
  • エスコ便利カタログ193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top