すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573-70W

品名 : 1.5-5.0mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 210.H-5
サイズ1.5・2・2.5・3・4・5mm重量51g
材質クロームバナジウム鋼
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
6本組
ホルダー付き
アイコン
販売価格

3,180円(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573-50 0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573-70 0.89-4.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573-70W 1.5-5.0mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573-71 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573-80 1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573-90 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573-90A 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
    その他関連
    セット商品EA573-1.5 : 1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ
    セット商品EA573-2 : 2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ
    セット商品EA573-2.5 : 2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ
    セット商品EA573-3 : 3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ
    セット商品EA573-4 : 4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ
    セット商品EA573-5 : 5.0x 90mm [Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像
    • 先端形状

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top