すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573A-5A

品名 : 5.0x150mm [Ball Hexagon]L型レンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ全長:184㎜
ハンドル長:100㎜
ハンドル幅:21㎜
軸長(長い方):150㎜
軸長(短い方):20㎜
軸径5㎜
重量60g材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
ボールポイント付
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
短い方:仕上げ締め用
長いボールポイント付:スピード作業用
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA573MR-5
  • 品番

    EA573MR-5

  • コメント

    メーカー異なります

バリエーション一覧
EA573A-3A 3.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA573A-4A 4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA573A-5A 5.0x150mm [Ball Hexagon]L型レンチ
EA573A-6A 6.0x200mm [Ball Hexagon]L型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573A-3Aです
  • ※画像はEA573A-3Aです

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top