すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573AH-5

品名 : 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、
ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
サイズ5mm
軸長150mmハンドル幅100mm
フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付
軸長はハンドル根元からの長さです。
追加説明軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014)
アイコン
販売価格

685(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 16:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0570ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573AC-5
    • 品番

      EA573AC-5

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    EA573KL-15
    • 品番

      EA573KL-15

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA573AH-2.5A 2.5x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AH-3 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AH-4 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AH-5 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-3 3.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-4 4.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-8 8.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-10 10.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top