すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573AM-2

品名 : 2.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番DV0200
商品名ロングダックスキー六角棒レンチサイズ2mm
軸長100mm首下長さ6.5mm
材質特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ)重量2.7g
狭い場所での使用に便利なショートヘッドタイプ
ボールポイント付き
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0559ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573WC-2
    • 品番

      EA573WC-2

    • コメント

      ショウトヘッド

    バリエーション一覧
    EA573AM-1.5 1.5x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573AM-2 2.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573AM-3 3.0x126mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
    EA573AM-4 4.0x142mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
    EA573AM-5 5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
    EA573AM-6 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
    EA573AM-8 8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
    EA573AM-10 10x224mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:100mm  l:6.5mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ558ページ
    • エスコ便利カタログ559ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top