すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573AW-5

品名 : 5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番DY0500
商品名ロングダックスキー六角棒レンチサイズ5mm
軸長160mm首下長さ14mm
材質合金鋼(ニッケルクロムメッキ)重量30g
狭所作業に便利な両端曲げタイプ
回転角度が30°あれば作業可能です。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0559ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573AW-3 3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
    EA573AW-4 4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
    EA573AW-5 5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
    EA573AW-6 6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
    EA573AW-8 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
    EA573AW-10 10x224mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:160mm  l:14mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ558ページ
    • エスコ便利カタログ559ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top