すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BB-20

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド

仕様

サイズ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)軸長77~167mm
材質合金鋼総重量301g
ボールポイント付き
ショートヘッドの為狭い場所での使用に便利です。
ホルダー付き
追加説明表面にメッキ処理はされていません。黒色なのは耐久性を増すように酸化させている為です(1014)
アイコン
販売価格

4,360(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/04/28 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0560ページ

代替品

EA573L
  • 品番

    EA573L

  • コメント

    価格注意 スイス製

ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き
  • Hex(六角)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top