すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BL-1.3

品名 : 1.3x 72mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)1.3軸長(mm)72
アイコン
販売価格

35(税抜)/ 39円(税込)

カタログ価格

35円(税抜)/39円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/30 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573-1.3
    バリエーション一覧
    EA573BL-0.7 0.7x 66mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-1.3 1.3x 72mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-1.5 1.5x 77mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-2 2.0x 81mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-2.5 2.5x 88mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-3 3.0x 99mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-3.5 3.5x101mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-4 4.0x104mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-4.5 4.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-5 5.0x116mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-5.5 5.5x127mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-6 6.0x138mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-7 7.0x157mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-8 8.0x157mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-9 9.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-10 10.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-11 11.0x191mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-12 12.0x209mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-14 14.0x232mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-17 17.0x246mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-19 19.0x276mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-22 22.0x330mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    EA573BL-24 24.0x362mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA573BL-10です。
    • ※画像はEA573BL-10です。
    • Hex(六角)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top