すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573CA-1

品名 : 3x 63mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

カタログ訂正

26/01/30 軸長:(誤)60mm→(正)63mm (No.57 1253)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

サイズ3mm軸長63mm
高さ20mm材質チタン合金(Ti-6Al-4V)
重量3g硬度HRC33-43
引張強度800~850Mpa伸び率10%
チタン合金密度4.5g/cm3
先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。
全体に熱処理を施しており、高硬度と強力なトルク(締め付け力)を実現しました。
アイコン
販売価格

9,290(税抜)/ 10,219円(税込)

カタログ価格

9,290円(税抜)/10,219円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0365ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573CA-1 3x 63mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    EA573CA-2 4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    EA573CA-3 5x 80mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    EA573CA-4 6x 90mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    EA573CA-6 8x100mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    EA573CA-8 10x112mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    EA573CA-12 12x125mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ364ページ
    • エスコ便利カタログ365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top