すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573CD-120

品名 : 3/32"-5/16"/7本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 212Z.H
サイズ(インチ)3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16入数7本組
重量151g材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ加工)
ボールポイント付き
ボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ホルダー付き
アイコン
販売価格

9,030円(税抜)/ 9,933円(税込)

カタログ価格

9,030円(税抜)/9,933円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA573CD-100 1/20"-5/16"/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-120 3/32"-5/16"/7本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
その他関連
セット商品EA573CD-104 : 3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-106 : 1/8"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-108 : 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-109 : 3/16"x 85mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-110 : 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-111 : 1/4"x102mm [Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573CD-112 : 5/16"x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top