すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573CD-3

品名 : 3.0x 71㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB212.3
ボールポイント付
材質クロムバナジウム鋼サイズ3mm
軸長71mm
クロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
アイコン
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 95

(2026/03/25 06:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0554ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573CD-60 1.5- 5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-70 1.5- 6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-80 1.5- 8mm/8本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-90 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-91 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-1.3A 1.27x45mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-1.5 1.5x 50㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-2 2.0x 56㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-2.5 2.5x 63㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-3 3.0x 71㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-4 4.0x 80㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-5 5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-6 6.0x100㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-7A 7.0x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-8A 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-10A 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
    EA573CD-12 12x140㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
    その他関連
    関連商品EA573CD-60 : 1.5- 5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    関連商品EA573CD-70 : 1.5- 6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    関連商品EA573CD-80 : 1.5- 8mm/8本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    関連商品EA573CD-90 : 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    関連商品EA573CD-91 : 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ554ページ
    • エスコ便利カタログ555ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top