すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573GT-130

品名 : T5-T40/13本組 [Torx]キーレンチ(ロング)

仕様

サイズT5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T50軸長70~190mm
材質クロムバナジウム鋼重量440g
13本組
アイコン
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/22 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0566ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ566ページ
  • エスコ便利カタログ567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top