すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573KG-60

品名 : 6本組 [Hexlobe]ドライバー

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番6300(※ESCOオリジナルセット品)
入組み点数6サイズT6・T7・T8・T10・T15・T20
軸長50~100mm
トルク伝達率が高いヘクスローブ(6つ溝)ネジ用ドライバー
ハンドルは四角に近い断面形状で力を掛けやすい形状
高精度ブラックポイント仕上げ
T8~T20はイジリ止付
工具袋付き
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
アイコン
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/24 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0527ページ
その他関連
セット商品EA573KG-6 : T 6x 50mm [Hexlobe]ドライバー
セット商品EA573KG-7 : T 7x 50mm [Hexlobe]ドライバー
セット商品EA573KG-8 : T 8x 60mm [Hexlobe]ドライバー
セット商品EA573KG-10 : T10x 80mm [Hexlobe]ドライバー
セット商品EA573KG-15 : T15x 80mm [Hexlobe]ドライバー
セット商品EA573KG-20 : T20x100mm [Hexlobe]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • T8~T20はイジリ止付き
  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top