すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573LA-60

品名 : 1.5-5.0mm/6本組 [Ball-Hex]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB212.LH-5CN
サイズ1.5・2・2.5・3・4・5mm(6本組)軸長80~165mm
重量77g
ニッケルクロムメッキ加工
ボールポイント付
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ホルダー付
販売価格

5,850円(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/11/04 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0554ページ
バリエーション一覧
EA573LA-60 1.5-5.0mm/6本組 [Ball-Hex]キーレンチ
EA573LA-70 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LA-80 1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LA-90 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LA-90A 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
その他関連
セット商品EA573LA-1.5 : 1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LA-2 : 2.0x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LA-2.5 : 2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LA-3 : 3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LA-4 : 4.0x150㎜ [Ball-Hexagon]キーレンチ
セット商品EA573LA-5 : 5.0x164mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ554ページ
  • エスコ便利カタログ555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top