すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LW-21

品名 : 6本組 [Hex・Ball-Hex]ドライバー(小ねじ用)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
HEXドライバーサイズ:0.71・0.89・1.27・1.5mm
軸長:40・40・50・70mm
HEXドライバー(ボールポイント付)サイズ:1.27・1.5mm
軸長:50・70mm
小径のキャップスクリューや六角穴付き止めねじに使用できます。
適合ねじ(参考)
キャップスクリュー:M1.4・M1.6・M2
六角穴付き止ねじ:M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3
※ご使用しているネジの仕様を確認してください。
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。
アイコン
販売価格

6,960(税抜)/ 7,656円(税込)

カタログ価格

6,960円(税抜)/7,656円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/28 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0520ページ
その他関連
セット商品EA573LW-0.7 : 0.71x 40mm [Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LW-0.9 : 0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LW-1.3 : 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LW-1.5 : 1.5 x 70mm [Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-1.3 : 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-1.5 : 1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 1.27×50・1.5×70mm (各1本)
  • 0.71×40・0.89×40・1.27×50・1.5×70mm 各1本入り
  • ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。
  • エスコ便利カタログ520ページ
  • エスコ便利カタログ521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top