すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573LY-1

品名 : 2.0-6.0mm6本組 [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ×軸長2.0×80mm
2.5×90mm
3.0×100mm
4.0×120mm
5.0×140mm
6.0×160mm
セット点数6本組
高精度なボールポイント刃先により、狭い場所でも最大30°傾けて作業が可能(※本締めは不可)
新形状グリップ「SwissGrip Evo」能力
・握りやすい三角形に近い形(トライアングル形状)により、手のひらにジャストフィット
・従来品よりトルク伝達率が約25%向上し、少ない力で確実な締め付けを実現
濡れた手でも滑らない3層構造素材で過酷な作業現場でも安全・正確に作業が可能
バネ鋼ベースの特殊合金により、高い耐摩耗性と弾力性を両立
グリップエンドに先端形状とサイズが目立つよう表示、工具箱からの取り出しもスムーズ
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで追跡可能(トレーサビリティ対応)
アイコン
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA573LY-2A : 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-2.5A : 2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-3A : 3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-4A : 4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-5A : 5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバー
セット商品EA573LY-6A : 6.0 x160mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像
※旧画像です。グリップが異なります。
  • ※旧画像です。グリップが異なります。
  • ※画像は代表画像です\n一目で確認できるグリップエンド:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。
  • 先端形状
  • 最大30°まで傾けてねじを回すことができます。ボール部では本締めはできません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top