すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573MD-10

品名 : T10x 67mm [Torx]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB410.10
サイズT10軸長67mm
短軸長18mm軸径3.5mm
重量6g適合ねじM3
材質特殊合金(バネ鋼ベース)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチです。
先端の精度が高いため、ネジ頭をなめるリスクを減らし確実な締め付けが可能です。
アイコン
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0564ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573MD-4 T4x 45mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-5 T5x 48mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-6 T6x 52mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-7 T7x 56mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-8 T8x 60mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-9 T9x 63mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-10 T10x 67mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-15 T15x 72mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-20 T20x 77mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-25 T25x 83mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-27 T27x 90mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-30 T30x 98mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-40 T40x107mm [Torx]キーレンチ
    EA573MD-45 T45x117mm [Torx]キーレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • 先端形状
    • ねじの寸法図
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
    • エスコ便利カタログ564ページ
    • エスコ便利カタログ565ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top