すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573MG-10B

品名 : T10x200mm [Bore Tort]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB8400.B10-200
サイズT10軸長200mm
販売価格

2,090円(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0521ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573MG-10BA
    • 品番

      EA573MG-10BA

    • コメント

      ハンドルがより使い易い形状に変更

    バリエーション一覧
    EA573MG-6 T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-7 T7x 50mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-8 T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-9 T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-10 T10x 70mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-10B T10x200mm [Bore Tort]ドライバー
    EA573MG-15 T15x 80mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-15B T15x200mm [Bore Tort]ドライバー
    EA573MG-20 T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-25 T25x120mm [Bore Torx]ドライバー
    EA573MG-30 T30x130mm [Bore Torx]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は、EA573MG-20です。\n
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ520ページ
    • エスコ便利カタログ521ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top