すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573MW-113

品名 : 1.27x50mm [Hex]ドライバー(ESD)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 8205.1.27-50ESD
用途六角穴付きボルト・止めネジの取付け取り外し作業にサイズ(mm)1.27
適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
軸長(mm)50全長(mm)127
重量(g)14
ESDグリップは静電気を放電するため弱電関連の作業に最適です。
グリップは特殊な表面構造により、油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます。
アイコン
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0520ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573MW-113 1.27x50mm [Hex]ドライバー(ESD)
    EA573MW-115 1.5x70mm [Hex]ドライバー(ESD)
    EA573MW-120 2.0x80mm [Hex]ドライバー(ESD)
    EA573MW-125 2.5x90mm [Hex]ドライバー(ESD)
    EA573MW-130 3.0x100mm [Hex]ドライバー(ESD)
    EA573MW-140 4.0x120mm [Hex]ドライバー(ESD)
    その他関連
    部品EA573MW-115 : 1.5x70mm [Hex]ドライバー(ESD)
    部品EA573MW-120 : 2.0x80mm [Hex]ドライバー(ESD)
    部品EA573MW-125 : 2.5x90mm [Hex]ドライバー(ESD)
    部品EA573MW-130 : 3.0x100mm [Hex]ドライバー(ESD)
    部品EA573MW-140 : 4.0x120mm [Hex]ドライバー(ESD)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像になります。
    • ※代表画像になります。
    • エスコ便利カタログ520ページ
    • エスコ便利カタログ521ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top