すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573SH-20

品名 : 2.0-6.0mm/6本組 [Hex-Plus]ドライバー

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・[Hex-Plus]ドライバー入数6本
サイズ2・2.5・3・4・5・6mm軸径2・2.5:3mm
3:4mm
4:5mm
5:6mm
6:7mm
(サイズ:軸径)
軸長2・2.5・3・4:75mm
5・6:80mm
(サイズ:軸長)
ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。
無駄な力がかからずに楽に作業ができます。
喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
アイコン
販売価格

6,890(税抜)/ 7,579円(税込)

カタログ価格

6,890円(税抜)/7,579円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0524ページ
その他関連
セット商品EA573SH-2 : 2.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
セット商品EA573SH-2.5 : 2.5x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
セット商品EA573SH-3 : 3.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
セット商品EA573SH-4 : 4.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
セット商品EA573SH-5 : 5.0x 80mm [Hex-Plus]ドライバー
セット商品EA573SH-6 : 6.0x 80mm [Hex-Plus]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。
  • エスコ便利カタログ524ページ
  • エスコ便利カタログ525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top