すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573TM-209

品名 : T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)

ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です

仕様

メーカーWera型番024452
商品名967XLHFサイズT9
軸長(mm)101
ホールド仕様付。
先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
販売価格

995(税抜)/ 1,095円(税込)

カタログ価格

995円(税抜)/1,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0565ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573TM-200 [9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
    EA573TM-208 T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-209 T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-210 T10x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-215 T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-220 T20x137mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-225 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-227 T27x172mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-230 T30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    EA573TM-240 T40x224mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA573TM-220です。
    • ※画像はEA573TM-220です。
    • ねじの寸法図
    • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
    • ホールド仕様
    • エスコ便利カタログ564ページ
    • エスコ便利カタログ565ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top