すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573TW

品名 : 2.0-6.0mm/6本組 [Hex]T型レンチセット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ2・2.5・3・4・5・6mm全長125~215mm
材質バネ鋼をベースにした特殊合金工具袋サイズ:345×210mm
ポケット数:10
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
収納に便利な工具袋付き
アイコン
販売価格

27,900(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA573TW-2 : 2.0x125mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TW-2.5 : 2.5x140mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TW-3 : 3.0x155mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TW-4 : 4.0x175mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TW-5 : 5.0x195mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573TW-6 : 6.0x215mm [Hexagon]T型レンチ
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 収納イメージ
  • スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
  • ハンドル側面の両端にも同サイズの六角が付いています。
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top